フロートなしスイッチ 電極のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
96件の「フロートなしスイッチ 電極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極保持器」、「電極保持器 5極」、「フロートレススイッチ」などの商品も取り扱っております。
電極保持器 PS-□S(R) omron(オムロン)ランキング1位
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)ランキング2位
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
1セット
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン)ランキング3位
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

電極保持器 PS-31 omron(オムロン)ランキング4位
小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)ランキング5位
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
7,698税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。構造IP45相当使用温度(℃)‐20~50測定流体液体
1セットほか
2,698税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
1,660税込1,826
翌日出荷

1個
519税込571
当日出荷

1個
2,498税込2,748
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
1個
9,998税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
4,298税込4,728
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御仕様リードスイッチ接点A接点最大電流(A)0.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
1台
11,980税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
7,998税込8,798
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)0.1使用温度(℃)-10~+50材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2)ケーブル長(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6質量(kg)約1内径(Φmm)(フロート)10.5フランジJIS 5K 50A相当構造IP42使用温度(℃)0~80使用範囲開放タンク動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合適合電線径G3/4相当測定流体液体比重測定範囲0.85以上耐衝撃(m/s2)100吃水(mm)51関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)